Referenties
Festo:VZBE-3/4-T-63-T-2-F0304-M-V15V15
Rubix:A0252675
Fabrikant:8096666
EAN:4052568453374

Technische samenvatting
| Type | festo kogelkraan vzbe-3/4-t-63-t-2-f0304-m-v15v15 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-3/4-T-63-T-2-F0304-M-V15V15 8096666
VZBE-3/4-T-63-T-2-F0304& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo kogelkraan vzbe-3/4-t-63-t-2-f0304-m-v15v15 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 260 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | nominale druk pn 63 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen