Referenties
Festo:VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15
Rubix:A0252688
Fabrikant:8089056
EAN:4052568458041

Technische samenvatting
| Type | 2/2 kogelafsluiter met handhendel (las-aansluiting volgens asme b16.11) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15 8089056
VZBE-3/8-WA-63-T-2-F030& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2/2 kogelafsluiter met handhendel (las-aansluiting volgens asme b16.11) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 366,7 l/min |
| Drukbereik | nominale druk pn 63 bar (asme b16.11 / iso 5211) |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,32 excl. BTW
/ stuk
€ 69,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen