Referenties
Festo:VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507-M-V15V15
Rubix:A0252646
Fabrikant:8097471
EAN:4052568453657

Technische samenvatting
| Type | festo kogelkraan vzbf-11/2-p1-20-d-2-f0507-m-v15v15 8097471 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507-M-V15V15 8097471
VZBF-11/2-P1-20-D-2-F05& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo kogelkraan vzbf-11/2-p1-20-d-2-f0507-m-v15v15 8097471 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Volumestroom | 3866,67 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | pn 20 |
| Poortgrootte | 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,46 excl. BTW
/ stuk
€ 405,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen