Referenties
Vervangen ref.:KWE15-V1-G3
INA:KWVE15-B-G3-V1
Rubix:03148440
Fabrikant:0158595920240
EAN:4054362965763

Productdetails : INA KWVE 15 B V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Voorspanning | v1 µm |
| Breedte | 63,8 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,19 excl. BTW
/ stuk
€ 134,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden