Referenties
INA:KWVE35-B-L-V1-G4
Rubix:03148615
Fabrikant:0174213730250
EAN:4054366325433

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B L V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Pads voor kogelrijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2614 g |
| Voorspanning | v1: 0,04·c |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,20 excl. BTW
/ stuk
€ 268,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
