Referenties
INA:KWVE35-B-N-V1-G4
Rubix:03146646
Fabrikant:0200524480250


Technische samenvatting
| Voorspanning | v1 (leichte vorspannung, 0,02·c) |
|---|---|
| Breedte | 112 mm |
| Lengte | 100 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B N V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Pads voor kogelrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1629 g |
| Voorspanning | v1 (leichte vorspannung, 0,02·c) |
| Breedte | 112 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte op geleiders | 44 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,13 excl. BTW
/ stuk
€ 215,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen