Referenties
INA:KWVE45-B-H-V2-G3
Rubix:03146730
Fabrikant:0200702680340
EAN:4054366342249


Technische samenvatting
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 140,6 mm |
| Lengte | 86 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B H V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrij-pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3450 g |
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung) |
| Breedte | 140,6 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,80 excl. BTW
/ stuk
€ 269,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen