Referenties
INA:KWVE45-B-N-V2-G3
Rubix:03146754
Fabrikant:0200717100340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B N V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijkussens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2793 g |
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 140,6 mm |
| Hoogte op geleiders | 52 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | vmkb_065 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,61 excl. BTW
/ stuk
€ 283,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
