Referenties
Igus:XSM-2528-20
Rubix:03203814

Documenten
Productdetails : IGUS XSM-2528-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
iglide® T500 wordt gekenmerkt door zijn combinatie van hoge temperatuurbestendigheid met druksterkte en hoge bestendigheid tegen chemicaliën. iglide® T500 is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglide® lagers.
Sterke punten
•Up to 21755 psi static, 150 MPa static
Temperature resistant from -212°F to +482°F in continuous operation
Universal resistance to chemicals
High compressive strength
Over 250 dimensions available from stock
Very low moisture absorption
Excellent wear resistance through the entire temperature range
Temperature resistant from -212°F to +482°F in continuous operation
Universal resistance to chemicals
High compressive strength
Over 250 dimensions available from stock
Very low moisture absorption
Excellent wear resistance through the entire temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | kokerlager |
| Bouwmaat | 3,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,87 excl. BTW
/ stuk
€ 10,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
