Referenties
Flender:2LC0170-6WA00-0AA0
Rubix:01100220



Productdetails : FLENDER N-EUPEX 140 RUBBER BLOK (PK=6ST)
N-EUPEX Koppelingsblok set a 6 stuks (80 shore A) tbv model met diameter 140 mm. N-Eupex koppeling is uitgebalanceerd en uit hoge kwaliteit gietijzer. Geschikt voor incidentiele uitlijningsfouten. Neemt vlot torsionele afwijkingen op.
Sterke punten
Fail-safe for maximum operational reliability
Three-part type suitable for plug-in assembly and simplified replacement of elements
Suitable for use in potentially explosive environments; certified according to 2014/34/EU (ATEX)
Three-part type suitable for plug-in assembly and simplified replacement of elements
Suitable for use in potentially explosive environments; certified according to 2014/34/EU (ATEX)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | n-eupex tap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,42 excl. BTW
/ pak
€ 27,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden