SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F08-02N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2F08-02N
Rubix:05280215
Fabrikant:KQ2F08-02N
EAN:3618036066517
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F08-02N

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 11/4
Aansluiting 2ø8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F08-02N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
•Female Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht27 g
Type bedradingr
Aansluiting 11/4
Aansluiting 2ø8
Materiaalpolypropyleen
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur60 °C
€ 37,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen