Referenties
SMC:KQ2H06-U02N
Rubix:05279538
Fabrikant:KQ2H06-U02N
EAN:3618036063912

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-U02N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
KQ2H, one-touch-koppeling, witte kleur - mannelijke aansluiting
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type bedrading | universeel |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | messing |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen