Referenties
SMC:KQ2H12-02AS
Rubix:05284160
Fabrikant:KQ2H12-02AS
EAN:3618036062038

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H12-02AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Geschikte buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 12
Poortmaat: R, Rc 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelingsknop: Rond type
•Geschikte buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 12
Poortmaat: R, Rc 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelingsknop: Rond type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden