3M MDT-A KRIMPKOUS MET LIJM ZWART 120/40 MM 1MTR -MDT120
Krimpkous 1m bar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:82943
Rubix:A0856863
Fabrikant:7000099272

Documenten
Productdetails : 3M MDT-A KRIMPKOUS MET LIJM ZWART 120/40 MM 1MTR -MDT120
Krimpkous middelwand 1m bar
De MDT-A is een polyolefine warmtekrimpkous met medium wanddikte en smeltlijm. Krimpratio is maximaal 4,5:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Halogeen- en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | krimp |
| Materiaal | polyolefin lijm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,42 excl. BTW
/ stuk
€ 79,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden