Referenties
KTR:ROTEX 48 GG 1B 80MM
Rubix:01083001
Fabrikant:020483110040
Productdetails : KTR ROTEX 48 GG NAAF NB MODEL 1B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5090 g |
| Maat | 48 |
| Naaflengte | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,97 excl. BTW
/ stuk
€ 108,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
