KTR ROTEX 55 ST FLENSNAAF 4N ONGEBOORD
Accessoires / reserveonderdelen voor tandkoppelingen KTR
Zie technische informatieReferenties
KTR:ROTEX 55 N ST
Rubix:01080086
Fabrikant:020555200040
Productdetails : KTR ROTEX 55 ST FLENSNAAF 4N ONGEBOORD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3230 g |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,36 excl. BTW
/ stuk
€ 119,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
