Referenties
INA:KWSE20-V1-G3
Rubix:03146094
Fabrikant:0007729250240
EAN:4054362941521






Documenten
Productdetails : INA KWSE 20 V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 433 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 70,9 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,24 excl. BTW
/ stuk
€ 237,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen