SKF LAGD 125/FQ2 SYSTEM 24 SMEERUNIT

LAGD

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LAGD 125/FQ2
Rubix:A0143023
EAN:7316577450500
SKF LAGD 125/FQ2 SYSTEM 24 SMEERUNIT

Technische samenvatting

Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LAGD 125/FQ2 SYSTEM 24 SMEERUNIT


De eenheden worden gebruiksklaar geleverd. Ze kunnen worden gevuld met een breed assortiment hoogwaardige SKF-smeermiddelen. Voor de inbedrijfstelling en tijdsinstelling is geen gereedschap nodig. De smeerstroom kan eenvoudig en nauwkeurig worden ingesteld.

Sterke punten


-Variable distribution rate from 1 to 12 months
-Lubrication can be stopped or readjusted at any time
-Personal safety: ATEX approval for zone 0
-Transparent grease tank allows visual flow control
-Its compactness allows it to be mounted even in a few spacious places
-Grease and chain oil available
-SKF DialSet allows to calculate the correct dosage
-Full range of accessories

Toepassingen

Recommended for difficult or dangerous access.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
€ 32,64 excl. BTW
/ stuk
€ 39,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden