MOLYKOTE FOOD G-0051 KOKER 380 GR
Lagervet Food Grade G-0051FG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Molykote:G-0051FG / 380g
Rubix:07020406
Fabrikant:23900196
EAN:5413278404985

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE FOOD G-0051 KOKER 380 GR
Voor vele toepassingen bruikbaar vet voor de voedingsmiddelenindustrie. Het witte lagervet is een hoogwaardig smeermiddel ontworpen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Het vet is samengesteld uit een minerale basisolie met een aluminium-complex verdikker en is versterkt met Extreem Pressure (EP) additieven. Molykote G- 0051FG is een juiste keus als het smeermiddel moet voldoen aan de eisen van de NSF H-1 of als het smeermiddel geen contaminatie mag geven met donkergekleurde deeltjes en een schoon uiterlijk van belang is.
Sterke punten
• Uitstekende smerende eigenschappen
• Goede bestendigheid tegen water en het wegwassen door water
• Hoge belasting capaciteit
• Verdraagzaam met vele afdichtingsmaterialen en kunststoffen
• Voldoet aan de eisen van de FDA reglementen volgens 21 CFR 178.3570 en is geregistreerd onder NSF klasse H-1, mag incidenteel in aanraking komen met voedingsmiddelen
• Temperatuurbereik – Van -20 tot +150°C
• Goede bestendigheid tegen water en het wegwassen door water
• Hoge belasting capaciteit
• Verdraagzaam met vele afdichtingsmaterialen en kunststoffen
• Voldoet aan de eisen van de FDA reglementen volgens 21 CFR 178.3570 en is geregistreerd onder NSF klasse H-1, mag incidenteel in aanraking komen met voedingsmiddelen
• Temperatuurbereik – Van -20 tot +150°C
Toepassingen
Compatible with many elastomers and plastics.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Inhoud | 380 g |
| Kleur | wit |
| Minimale temperatuur | -17 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | molykote g-0051 fg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,69 excl. BTW
/ stuk
€ 32,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden