STAHLWILLE LANGE DOP 56-24

Lange Dop 56

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:05020024
Rubix:10121364
EAN:4018754008933
STAHLWILLE LANGE DOP 56-24

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter24 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 56-24


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, lang, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x37x90 mm
Logistiek gewicht341 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter24 mm
Lengte90 mm
Vierkant20 mm
Diameter (inch)0,945 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht341 g
€ 36,57 excl. BTW
/ stuk
€ 44,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen