ROCOL 57025 LAYOUT INK WIT 400ML

Lay-out inktspray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:LAYOUT INK SPRAY (WHITE) 400ml
Rubix:07040602
Fabrikant:57025
EAN:5024747570256
ROCOL 57025 LAYOUT INK WIT 400ML

Technische samenvatting

Inhoud400 ml
Kleurwit
Type markeringniet-permanent
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 57025 LAYOUT INK WIT 400ML


Ultieme metaalmarkeringsinkten.
Layout Ink Spray White is een gespecialiseerde verf die is ontworpen voor het aftekenen van metalen oppervlakken in gereedschapskamers, machinewerkplaatsen enz. De dunne, droge film maakt het mogelijk om duidelijke, scherp afgebakende lijnen op de meeste oppervlakken te krassen zonder te bladderen.

Sterke punten

Schraapt zonder afbladderen of afschilferen. Uitstekend contrast en definitie. Droogt snel. Gemakkelijk verwijderbaar. Vormt een gelijkmatige dunne film. Blauw voor lichte oppervlakken, wit voor donkere oppervlakken.

Toepassingen

Layout inktspray blauw is een speciale verf voor het markeren van metalen oppervlakken in gereedschapsruimten, machinefabrieken enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud400 ml
Kleurwit
Type markeringniet-permanent
Waterbestendigja
€ 619,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 750,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud

Kleur