Referenties
Stahlwille:83012081
Rubix:10128270
EAN:4018754258321
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 40/44/17/5K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x112x220 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Lengte | 216 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 117 mm |
| Materiaal | pe hard schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

