LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8"BSPP 3101 04 10

Legris Fitting mannelijk tapeind BSPP metrisch 3103

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3101 04 10
Rubix:06011510
Fabrikant:3101 04 10
EAN:0820099205120
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8"BSPP 3101 04 10

Technische samenvatting

Type bedradingg
Aansluiting 1g 1/8
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8"BSPP 3101 04 10


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of inbussleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,007

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Gewicht verpakking73 g
Type bedradingg
Aansluiting 1g 1/8
Aansluiting 24
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Schroefdraadg 1/8 (parallelle cilindrische bspp-schroefdraad)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen