LEGRIS INSTEEK Y-KOPPELING 10MM 3140 10 00

Legris Y-koppeling enkelvoudig gelijk ongelijk 3158

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3140 10 00
Rubix:06019937
Fabrikant:3140 10 00
EAN:0820099236117
LEGRIS INSTEEK Y-KOPPELING 10MM 3140 10 00

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaaltechnisch polymeer
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK Y-KOPPELING 10MM 3140 10 00


In-lijnkoppeling voor 3 buizen met gelijke of verschillende diameters.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Y-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,010

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Gewicht verpakking128 g
Aansluiting 110
Materiaaltechnisch polymeer
Lengte53 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzwart
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 10,38 excl. BTW
/ stuk
€ 12,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden