SMC KOPPELING MODULE KBE2-06

Leidingsmodule, doorvoeraansluiting serie KBE

Zie technische informatie

Referenties

Rubix:05276944
SMC KOPPELING MODULE KBE2-06

Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBE2-06


▪ Leidingsmodule serie
▪ Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
▪ Buis buitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Buitendraad: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Binnendraad: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Piping module series
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Tube O.D: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
•Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Body Size: Body Size 2
Port Size Applicable Tube: Ø6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Buitendiameter buis metrisch6 mm
€ 76,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 92,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen