BOSCH MENGGARDE 80X400 MET BUITENZESK M8 2.607.990.027

Lichte menggarde

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2607990027
Rubix:A0144687
EAN:3165140085083
BOSCH MENGGARDE 80X400 MET BUITENZESK M8 2.607.990.027

Technische samenvatting

Typeaccessoires
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH MENGGARDE 80X400 MET BUITENZESK M8 2.607.990.027


De Bosch PRO Multi Material Viscous and Sticky menggarde is ontworpen voor het roeren van mortel, pleister en gips met boor- en schroefmachines. De specifieke constructie bevordert een mengbeweging van beneden naar boven, wat bijdraagt aan een homogeen en stabiel mengresultaat.

Kenmerken:
De Bosch 2607990027 is een lichte menggarde voor gebruik met boormachines en schroefmachines. Dit product is uitgerust met spinvormige mengspiralen die materialen van beneden naar boven roeren. Deze configuratie helpt het achterblijven van luchtbellen in het materiaal te beperken en draagt bij aan een stabiele consistentie van het mengsel. Het gereedschap is geschikt voor viskeuze en kleverige materialen, zoals mortel, gips of voegmassa voor gipsplaten. De constructie is ontworpen voor herhaald gebruik tijdens mengwerkzaamheden.

Specificaties:
• Totale lengte: 400 mm
• Diameter mengspiraal: 80 mm
• Mengcapaciteit: 4 kg (min.) tot 7 kg (max.)
• Type aansluiting: 8 mm zeskant
• Sleutelwijdte: 8 mm
• Compatibele boorkop: 10 mm
• Compatibel gereedschap: boor- en schroefmachines
• Bosch-referentie: 2 607 990 027

Sterke punten

• Homogeen roeren van viskeuze materialen dankzij een mengbeweging van beneden naar boven
• Beperkt luchtbellen, wat de consistentie stabiliseert
• Stabieler geleiden van de menggarde tijdens het roeren
• Geschikt voor herhaald gebruik bij mortel, gips en pleistermaterialen

Toepassingen

De PRO Multi Material Viscous and Sticky menggarde van Bosch wordt gebruikt bij het voorbereiden van materialen op de bouwplaats of in de werkplaats. Hij is geschikt voor het roeren van mortel, gips, stopverf, pleister, tegellijm en gipsplaatvoegmassa, in afwerkings- of renovatiewerkzaamheden. Dit gereedschap is bedoeld voor lichte mengtoepassingen die op boormachines of schroefmachines worden gemonteerd. Het is niet geschikt voor het roeren van verf en vernis, waarvoor een mengbeweging van boven naar beneden de voorkeur verdient.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350 g
Gewicht verpakking345 g
Typeaccessoires
84 mm
404 mm
Aangepaste tariefcode82079099
€ 12,43 excl. BTW
/ stuk
€ 15,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen