Referenties
INA:KNO20-B-PP
Rubix:03150336
Fabrikant:0193233870000
EAN:4012802442564

Productdetails : INA KNO 20 B/PP KOGELBUS
Lineaire kogellagers KNO..-B-PP, gesloten uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar, hoekverstelling mogelijk
Lineair kogellager KNO-B-PP, open uitvoering, afgedicht aan alle zijden, met naveringsmogelijkheid, zelfuitlijnend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Serie | kno..-b-pp |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,52 excl. BTW
/ stuk
€ 108,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden