Referenties
INA:KS12-PP
Rubix:03145782
Fabrikant:0067137340000
EAN:4012802051124

Productdetails : INA KS 12 PP KOGELBUS
Het zijn eenheden die bestaan uit een behuizing, zelfuitlijnende segmenten en afdichtingen
- Gesloten of open behuizingen
- Samenstelling segment: bovenste deel van segment, plaat, rollende elementen (kogels), onderste deel van segment met recirculerende kogelbaan
- Gesloten of open behuizingen
- Samenstelling segment: bovenste deel van segment, plaat, rollende elementen (kogels), onderste deel van segment met recirculerende kogelbaan
Lineair kogellager KS-PP, met tweezijdige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19,54 g |
| Serie | ks..-pp |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,15 excl. BTW
/ stuk
€ 58,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen