Referenties
INA:KH14-P
Rubix:03145658
Fabrikant:0003651730000
EAN:4054364526634

Productdetails : INA KH 14 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair-kogellager KH
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Serie | kh14-p |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,20 excl. BTW
/ stuk
€ 29,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
