FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPI-100-150-ND2P-C1V-NB3P-A
Lineaire aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FPI-100-150-ND2P-C1V-NB3P-A
Rubix:A0660406
Fabrikant:2184841(FPI-100-150-ND2P-C1V-NB3P-A)




Technische samenvatting
| Type | lineaire aandrijving |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 100 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPI-100-150-ND2P-C1V-NB3P-A
De corrosiebestendige lineaire actuator DFPI volgens ISO 15552 is eenvoudig te installeren, robuust en betrouwbaar in gebruik en heeft een ingebouwde lineaire potentiometer of een volledig geïntegreerde positioner
Sterke punten
•Bevestigingsinterfaces volgens ISO 15552 op lager- en eindkappen
Robuust trekstangontwerp
Geïntegreerde luchttoevoer
Optioneel met geïntegreerde verplaatsingsencoder of volledig geïntegreerde positioner
IP65, IP67, IP69K, NEMA4
Volgens EU-richtlijn voor explosiebeveiliging (ATEX)
Robuust trekstangontwerp
Geïntegreerde luchttoevoer
Optioneel met geïntegreerde verplaatsingsencoder of volledig geïntegreerde positioner
IP65, IP67, IP69K, NEMA4
Volgens EU-richtlijn voor explosiebeveiliging (ATEX)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire aandrijving |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.379,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4.089,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen