FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-K-18-400-PPV-A-GK 1312500
Lineaire actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DGC-K-18-400-PPV-A-GK
Rubix:A0147612
Fabrikant:1312500(DGC-K-18-400-PPV-A-GK)

Technische samenvatting
| Type | lineaire actuator |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Diameter zuiger | 18 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-K-18-400-PPV-A-GK 1312500
Sterke punten
Zonder externe geleiding, voor eenvoudige aandrijffuncties
Compact - inbouwlengte in verhouding tot slag
Volledig uitwisselbaar met de lineaire aandrijving DGP
Compact - inbouwlengte in verhouding tot slag
Volledig uitwisselbaar met de lineaire aandrijving DGP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire actuator |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Diameter zuiger | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,94 excl. BTW
/ stuk
€ 424,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen