Referenties
INA:KGBAO12-PP-AS
Rubix:03145542
EAN:4012802468793

Productdetails : INA KGBAO 12 PP/AS KOGELBUSUNIT OPEN
Lineaire kogellagereinheid KGBAO..PP-AS, open uitvoering, afgedicht, ingevet, na te smeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Hoogte | 30,5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 600 N |
| Belasting dyn. C0 | 445 N |
| Serie | kgbao..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,94 excl. BTW
/ stuk
€ 216,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen