Referenties
INA:KGSNOS12-PP-AS
Rubix:03145602
EAN:4054362439516

Productdetails : INA KGSNOS 12 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereinheid KGSNOS..PP-AS, met zelfinstellend lineair kogellager, open-gespleten uitvoering, afgedicht, gesmeerd, bijsmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Hoogte | 28 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | aluminium |
| Belasting stat. C | 900 N |
| Belasting dyn. C0 | 1100 N |
| Serie | kgsnos..-pp-as |
| Versteltype | zelfinstellend |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,09 excl. BTW
/ stuk
€ 204,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen