Referenties
INA:KFB25-PP-AS
Rubix:03145538
Fabrikant:0024572700000
EAN:4054364068738

Documenten
Productdetails : INA KFB 25 B/PP/AS LINEAIR FLENSUNIT
Lineaire kogellagereenheid KFB..PP-AS, met flens, afgedicht, gesmeerd, hersmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Binnendiameter | 58 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Belasting stat. C | 2800 N |
| Belasting dyn. C0 | 2220 N |
| Serie | kfb |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,31 excl. BTW
/ stuk
€ 311,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
