Referenties
INA:LFDL52-B
Rubix:03148178
Fabrikant:0050859340000
EAN:4012802554533

Productdetails : INA LFDL 52 B RECHTGELEIDINGSWAGEN
Trolley LFDL. B, draaibare trolley
Looprolwagen LFDL..B, draaikop looprolwagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2500 g |
| Type | ina lfdl 52 b rechtgeleidingswagen |
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 65,1 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 621,13 excl. BTW
/ stuk
€ 751,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
