SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA5140

Luchtbediende Ventielen SYA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYA5140
Rubix:05293210
Fabrikant:SYA5140
EAN:3618036155396
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA5140

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA5140


5 Poorts Luchtbediend Ventiel / Basisplaatmontage
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Base Mounted.
• Normal override (Non-locking).

Series: 5 (SYA5000)
Type of Actuation: 1 (2 position single)
Port Size: Without sub-plate (Only Rc for SYA7000)
P, R Port Thread Type: Rc

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Volumestroom707 l/min
Land van oorsprongJP
45,86 excl. BTW
/ stuk
55,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen