SMC VENTIEL 5/2 BISTABIEL LUCHTBED - SYJA5220-M5

Luchtbediende Ventielen SYJA3000/5000/7000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYJA5220-M5
Rubix:05276463
Fabrikant:00022552
EAN:3618036147117
SMC VENTIEL 5/2 BISTABIEL LUCHTBED - SYJA5220-M5

Technische samenvatting

Typeverdeler 5/2 - 5/3
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VENTIEL 5/2 BISTABIEL LUCHTBED - SYJA5220-M5


Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Body ported or base mounted
•Sonic conductance: C  - 0.83dm3/(s·bar)

Actuation Type: 2 (2 Position Double)
Body Type: 20 (Body Ported)
Port Size: M5 (M5x0.8)
Thread: Rc
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Typeverdeler 5/2 - 5/3
Aantal poorten5
Volumestroom129 l/min
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
52,51 excl. BTW
/ stuk
63,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen