Referenties
Facom:M.210A
Rubix:10102662
EAN:3148516544698



Productdetails : FACOM VERLENGSTUK M.210A
A [mm]: 33C [mm]: 33d [mm]: 48d1 [mm]: 25L [mm]: 415[kg]: 2,00
Sterke punten
• Met een ontgrendelingsknop.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1074 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 202x47x47 mm |
| Gewicht verpakking | 1074 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 200 mm |
| Diameter | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,77 excl. BTW
/ stuk
€ 69,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen