MILWAUKEE HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE M12 C12 RAD-202B

M12™ haakse subcompactboormachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:C12 RAD-202B
Rubix:A0423397
Fabrikant:4933441215
EAN:4002395001248
MILWAUKEE HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE M12 C12 RAD-202B

Technische samenvatting

Spanning12 V
Boorkopcapaciteit10 mm
Maximaal koppel12 N.m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE M12 C12 RAD-202B


Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie
10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
Slimline softgrip handgreep
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's




Sterke punten

•Heavy Duty full metal gearbox and gears for superior durability and maximum torque
REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability
Variable speed paddle switch trigger for comfortable working in any situation
10 mm chuck for quick bit changes and bit retention
Electronic clutch with indicator light for complete control
Individual battery cell monitoring optimises tool run time and ensures long term pack durability
On board fuel gauge and LED light - added user convenience and illumination in low lit working conditions
REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning12 V
Boorkopcapaciteit10 mm
Maximaal koppel12 N.m
Boorcapaciteit staal10 mm
Draadloosja
Onbelast toerental800 rpm
Modelc12 rad
Batterijcapaciteit2 Ah
Gewicht1,1 kg
219,90 excl. BTW
/ stuk
266,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen