Referenties
Gedore:8019490
Rubix:18110104

Productdetails : GEDORE MACHINE KLEM MT3 - E 60-80
• bekken gehard en geslepen
• voorzien van prisma
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7500 g |
| Opening | 65 mm |
| Gewicht | 3900 g |
| Type | regelmatig |
| Bekkenbreedte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,98 excl. BTW
/ stuk
€ 83,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
