Referenties
Gedore:8019610
Rubix:18110096

Productdetails : GEDORE MACHINE KLEM MT5 - E 44-120
• bekken gehard en geslepen
• voorzien van prisma
• zeer stabiele en zware uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16000 g |
| Opening | 150 mm |
| Gewicht | 16000 g |
| Type | regelmatig |
| Bekkenbreedte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,38 excl. BTW
/ stuk
€ 298,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
