Referenties
Bürkert:125373
Rubix:A0870127


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 125373 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -125373
De klep 6014 is een direct werkende slaganker-klep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. Een Bürkert-specifieke flensvariant (SFB) maakt een ruimtebesparende opstelling van ventielen op een meervoudige aansluitplaat mogelijk. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn kick-and-drop-spoelen verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 125373 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,18 excl. BTW
/ stuk
€ 123,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen