Referenties
Bürkert:126399
Rubix:A0870488


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126399 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126399
Bürkert Type 6014C 3/2 direct-werkend magneetventiel (artikel 126399) met flensaansluiting en FKM-afdichting. Werkdruk 0…10 bar, -10…100 °C, 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126399 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0...10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,05 excl. BTW
/ stuk
€ 123,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen