SMC 3/2 VENTIEL VP742-3YD1-04FA

Magneetventiel 3/2 serie VP700

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP742-3YD1-04FA
Rubix:05293818
SMC 3/2 VENTIEL VP742-3YD1-04FA

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP742-3YD1-04FA


Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
VP700, 3 Port Pilot Operated Poppet (New Model)

Sterke punten

-Stroomverbruik wordt verminderd door stroombesparingscircuit
Lange levensduur
Ruisonderdrukking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht640 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
136,31 excl. BTW
/ stuk
164,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen