SMC 3/2 VENTIEL VO317-3DO-Q

Magneetventiel 3/2 serie VT300

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VO317-3DO-Q
Rubix:05277203
Fabrikant:VO317-3DO-Q
SMC 3/2 VENTIEL VO317-3DO-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VO317-3DO-Q


Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
VT317, 3 Port Direct Operated Poppet, All Types

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht290 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
49,32 excl. BTW
/ stuk
59,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen