SMC 5 POORT VENTIEL SY5260-5LOZ-C6-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5260-5LOZ-C6-Q
Rubix:05295149
Fabrikant:SY5260-5LOZ-C6-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY5260-5LOZ-C6-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5260-5LOZ-C6-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
76,44 excl. BTW
/ stuk
92,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen