SMC 5 POORT VENTIEL SY5300-5U1

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5300-5U1
Rubix:05272782
Fabrikant:SY5300-5U1
EAN:3618036174496
SMC 5 POORT VENTIEL SY5300-5U1

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5300-5U1


SMC heeft de prestaties en betrouwbaarheid van het product verbeterd met de vernieuwde klep uit de SY-serie.  De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is verhoogd met tot 80%, waardoor de klepafmeting kan worden verminderd. Een ingebouwde zeef in de pilootklep voorkomt problemen veroorzaakt door vreemd materiaal. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonweerstand verbeterd. Zij-, boven- en onderpoort/buisrichtingen zijn verkrijgbaar voor flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht99 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
90,76 excl. BTW
/ stuk
109,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden