SMC 5 POORT VENTIEL VF3130-5DZ1-02F

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie VF3000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VF3130-5DZ1-02F
Rubix:05276341
Fabrikant:VF3130-5DZ1-02F
EAN:3618036598407
SMC 5 POORT VENTIEL VF3130-5DZ1-02F

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF3130-5DZ1-02F


Series VF, een vijf-poorts piloot magneetventiel, biedt hoge doorstromingscapaciteit in een compact formaat. De VF is verkrijgbaar in vele variaties, waaronder drie soorten handmatige opheffing en vier soorten elektrische ingang. Gemeenschappelijke uitlaat voor hoofdklep en pilootklep is ook beschikbaar.
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof

Configuration: 1 (2 Position Single)
Piping: 3 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal w/Connector)
Light/Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Type
A, B Port Size: 02 (1/4)
Thread: F (G)
Bracket: None
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
91,76 excl. BTW
/ stuk
111,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen