FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/2 9857

Magneetventiel MFH-3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-3-1/2
Rubix:05103650
Fabrikant:9857
EAN:4052568002046
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/2 9857

Technische samenvatting

Type3/2 gesloten, monostabiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/2 9857


Magneetventiel MFH-3-1/2 Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=3/2 gesloten, monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Standaard nominaal debiet=3700 l/min, Werkdruk=1,5 - 8 bar, Ontwerpstructuur=schotelzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x105x60 mm
Logistiek gewicht792,2 g
Type3/2 gesloten, monostabiel
Aantal poorten3
Volumestroom3700 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
240,08 excl. BTW
/ stuk
290,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden