FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-1/4-B 19786

Magneetventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3E-1/4-B
Rubix:05103715
Fabrikant:19786
EAN:4052568009472
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-1/4-B 19786

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-1/4-B 19786


Magneetventiel MFH-5/3E-1/4-B Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/3 ontlucht, Type aansturing=elektrisch, Standaard nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Ontwerpstructuur=zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)266x34x60 mm
Logistiek gewicht463 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1600 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
331,83 excl. BTW
/ stuk
401,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden